ABB SPA - ABBPHCX5424 KIT XT5 OR. ESTR. 350X600 3/4P - PHCX5424

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Larghezza - 600 mm
Altezza - 350 mm
Profondità - 50 mm
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8015646950079
Codice prodotto
ABBPHCX5424
Cod. produttore
PHCX5424
Produttore
ABB
Tipologia:
Altro
Larghezza:
600 mm
Altezza:
350 mm
Profondità:
50 mm
Colore:
Altro
KIT XT5 HOR. WITHD. 350X600 3/4P
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


