ABB SPA - ABBPFFS13/BL/50M GUAINA PESO STANDARD NC13 PA12 BK - PFFS13/BL/50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale in pollici - 1 pollice
Confezione
50 M
EAN
5020963054273
Codice prodotto
ABBPFFS13/BL/50M
Cod. produttore
PFFS13/BL/50M
Produttore
ABB
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Standard Weight Conduit, Nominal Conduit Size 13mm, NW Conduit Size 10, Fine Conduit Pitch, Outside Diameter 13.0mm, Inside Diameter 9.9mm, Static Bend Radius 30mm, Reel Length 50 Meters, Modified Polyamide 12, Black
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


