pagina iniziale

ABB SPA - ABBPFCS28/BL/50M GUAINA PESO STANDARD NC28 PA12 BK - PFCS28/BL/50M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPFCS28/BL/50M GUAINA PESO STANDARD NC28 PA12 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale in pollici - 2 pollici

Confezione

  • 50 M

EAN

5020963051739

Codice prodotto

ABBPFCS28/BL/50M

Cod. produttore

PFCS28/BL/50M

Produttore

ABB

Dimensione nominale in pollici:

2 pollici

Standard Weight Conduit, Nominal Conduit Size 28mm, NW Conduit Size 23, Coarse Conduit Pitch, Outside Diameter 28.5mm, Inside Diameter 21.7mm, Static Bend Radius 50mm, Reel Length 50 Meters, Modified Polyamide 12, Black

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA