pagina iniziale

ABB SPA - ABBPFCF2091 FLANGIA FISSA P65 VCI L 200MM P 900MM - PFCF2091

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPFCF2091 FLANGIA FISSA P65 VCI L 200MM P 900MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cieco

  • Tipo - Altro

  • Larghezza - 140 mm

  • Altezza - 840 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

36 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015646818294

Codice prodotto

ABBPFCF2091

Cod. produttore

PFCF2091

Produttore

ABB

Tipologia:

Cieco

Tipo:

Altro

Larghezza:

140 mm

Altezza:

840 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Prestampaggi in rilievo:

no

Tipo di filettatura:

Senza

Spessore:

2 mm

Flangia ingresso cavi cieca IP65 per vano cavi interno LxP: 200x900