pagina iniziale

ABB SPA - ABBPFCF2031 FLANGIA FISSA IP65 VCI L 200MM P 300MM - PFCF2031

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPFCF2031 FLANGIA FISSA IP65 VCI L 200MM P 300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cieco

  • Tipo - Altro

  • Larghezza - 140 mm

  • Altezza - 20 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015646818263

Codice prodotto

ABBPFCF2031

Cod. produttore

PFCF2031

Produttore

ABB

Tipologia:

Cieco

Tipo:

Altro

Larghezza:

140 mm

Altezza:

20 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Prestampaggi in rilievo:

no

Tipo di filettatura:

Senza

Spessore:

240 mm

FLANGIA FISSA IP65 VCI L 200MM P 300MM PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE