ABB SPA - ABBPF7050 PIASTRA ZINCATA 700X500 MM (HXL) - PF7050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Altezza - 700 mm
Larghezza - 500 mm
Perforato - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
SR2
EAN
8015646008596
Codice prodotto
ABBPF7050
Cod. produttore
PF7050
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Altezza:
700 mm
Larghezza:
500 mm
Perforato:
no
Piastra di fondo cieca in acciaio zincato


