ABB SPA - ABBPF4040 PIASTRA LAMIERA ZIN.400X400MM (HXL) - PF4040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Altezza - 400 mm
Larghezza - 400 mm
Perforato - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646008404
Codice prodotto
ABBPF4040
Cod. produttore
PF4040
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Altezza:
400 mm
Larghezza:
400 mm
Perforato:
no
Piastra di fondo cieca in acciaio zincato


