ABB SPA - ABBPF1080 PIASTRA LAMIERA ZIN.1000X800(HXL) - PF1080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Altezza - 1000 mm
Larghezza - 800 mm
Perforato - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646007889
Codice prodotto
ABBPF1080
Cod. produttore
PF1080
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
800 mm
Perforato:
no
Piastra di fondo cieca in acciaio zincato


