pagina iniziale

ABB SPA - ABBPDLG8620 PORTA VETRO IP40 H=1800L=800(600+200VC I - PDLG8620

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPDLG8620 PORTA VETRO IP40 H=1800L=800(600+200VC I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Larghezza - 819 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

218 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015646782588

Codice prodotto

ABBPDLG8620

Cod. produttore

PDLG8620

Produttore

ABB

Tipologia:

Porta a serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

819 mm

Esecuzione come porta di visione:

Altezza:

1798 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

15 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Porta vetro IP40/IP41 Lamiera di acciaio decapata senza guarnizione e 4 tappi di battuta in gomma, apertura 135° (colonna singola). Completa di 4 cerniere da avvitare sui montanti, 4 squadrette di chiusura porta con cover e maniglia. La porta è predisposta con maniglia a sinistra (incernieramento a destra), consente facile reversibilità. HxL: 1800x800