ABB SPA - ABBPDLB1866 PORTA CIECA IP65 H=1800MM L=600MM - PDLB1866

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a serratura
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - Altro
Larghezza - 619 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
159 kg CO₂eq
EAN
8015646783240
Codice prodotto
ABBPDLB1866
Cod. produttore
PDLB1866
Produttore
ABB
Tipologia:
Porta a serratura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
Altro
Larghezza:
619 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
1798 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
15 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere


