pagina iniziale

ABB SPA - ABBPDLB1840 PORTA CIECA IP40 H=1800MM L=400MM - PDLB1840

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPDLB1840 PORTA CIECA IP40 H=1800MM L=400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Larghezza - 419 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

115 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015646783318

Codice prodotto

ABBPDLB1840

Cod. produttore

PDLB1840

Produttore

ABB

Tipologia:

Porta a serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza:

419 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

1798 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

15 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

PORTA CIECA IP40 H 1800MM L 400MM