ABB SPA - ABBPDCB1830 P.CIECA VANO CAVI EST. H=1800MM L=300MM - PDCB1830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a serratura
Esecuzione come porta di visione - no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no
Larghezza - 312.3 mm
Altezza - 1810.3 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
115 kg CO₂eq
EAN
8015646787880
Codice prodotto
ABBPDCB1830
Cod. produttore
PDCB1830
Produttore
ABB
Tipologia:
Porta a serratura
Esecuzione come porta di visione:
no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Larghezza:
312.3 mm
Altezza:
1810.3 mm
Profondità:
12 mm
Esecuzione EMC:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
Altro


