pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCVS0204 ANG.+ PAN.LEXAN P0 H=200MM L=400MM - PCVS0204

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCVS0204 ANG.+ PAN.LEXAN P0 H=200MM L=400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 190 mm

  • Colore - Altro

  • Larghezza - 40 mm

  • Tipo superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

59 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015646792891

Codice prodotto

ABBPCVS0204

Cod. produttore

PCVS0204

Produttore

ABB

Materiale:

Plastica

Altezza:

190 mm

Colore:

Altro

Larghezza:

40 mm

Tipo superficie:

Non trattato

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

sì

Per suddivisione interna forma 2b:

sì

Per suddivisione interna forma 3a:

sì

Per suddivisione interna forma 3b:

sì

Per suddivisione interna forma 4a:

sì

Per suddivisione interna forma 4b:

sì

Codice Ordine: PCVS0204 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione per interruttori orizzontali in posizione 0

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA