pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCRM2013 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=2013MM - PCRM2013

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCRM2013 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=2013MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Zinco

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Larghezza - 2013 mm

  • Altezza - 47.5 mm

  • Profondità - 47.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646783875

Codice prodotto

ABBPCRM2013

Cod. produttore

PCRM2013

Produttore

ABB

Materiale:

Zinco

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Larghezza:

2013 mm

Altezza:

47.5 mm

Profondità:

47.5 mm

Codice Ordine: PCRM2013 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Traverse - Lamiera zincata