ABB SPA - ABBPCFM0500 N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L/P=500MM - PCFM0500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Materiale - Zinco
Larghezza - 47.5 mm
Altezza - 500 mm
Profondità - 47.5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8015646781031
Codice prodotto
ABBPCFM0500
Cod. produttore
PCFM0500
Produttore
ABB
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Materiale:
Zinco
Larghezza:
47.5 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
47.5 mm
Codice Ordine: PCFM0500 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Traverse per struttura - Lamiera zincata


