pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCBS3080 CELLA CIECA H=300MM L=800MM - PCBS3080

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCBS3080 CELLA CIECA H=300MM L=800MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo superficie - Altro

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646793348

Codice prodotto

ABBPCBS3080

Cod. produttore

PCBS3080

Produttore

ABB

Larghezza:

800 mm

Altezza:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Altro

Colore:

Altro

Con cavo in ingresso:

no

Con serratura:

no

Tipologia costruttiva:

Kit di montaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

CELLA CIECA H 300MM L 800MM