pagina iniziale

ABB SPA - ABBPBFC3010 BARRA PIATTA RAME 30X10 L=1750MM - PBFC3010

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPBFC3010 BARRA PIATTA RAME 30X10 L=1750MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piatto

  • Larghezza - 1750 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Lunghezza - 10 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646784063

Codice prodotto

ABBPBFC3010

Cod. produttore

PBFC3010

Produttore

ABB

Tipologia:

Piatto

Larghezza:

1750 mm

Altezza:

30 mm

Lunghezza:

10 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Flessibile:

no

BARRA PIATTA RAME 30X10 L 1750MM PER ARMADI