pagina iniziale

ABB SPA - ABBPAFL21/BL/50M GUAINA LEGGERA NC21 PA6 BK - PAFL21/BL/50M

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

Confezione

  • 50 PZ

EAN

5020963010118

Codice prodotto

ABBPAFL21/BL/50M

Cod. produttore

PAFL21/BL/50M

Produttore

ABB

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

21 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

21.2 mm

Diametro interno:

16.8 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Temperatura di impiego:

-40...120 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

HB

Raggio di curvatura statico:

45 mm

Senza alogeni:

no

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Con intaglio longitudinale:

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Lightweight Conduit, Nominal Conduit Size 21mm, NW Conduit Size 17, Fine Conduit Pitch, Outside Diameter 21.2mm, Inside Diameter 16.8mm, Static Bend Radius 45mm, Reel Length 50 Meters, Polyamide (Nylon) 6, Black

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA