pagina iniziale

ABB SPA - ABBPACOF-48B.30 GUAINA DIVISIBILE DN48 PA6 BK - PACOF-48B.30

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliammide

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 50 mm

  • Comportamento alla piegatura - Flessibile

  • Diametro esterno - 54.1 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

7630030270451

Codice prodotto

ABBPACOF-48B.30

Cod. produttore

PACOF-48B.30

Produttore

ABB

Materiale:

Poliammide

Colore:

Nero

Diametro nominale:

50 mm

Comportamento alla piegatura:

Flessibile

Diametro esterno:

54.1 mm

Diametro interno:

43.9 mm

Dimensione nominale in pollici:

4 pollici

Resistenza alla compressione:

180 N

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Protezione antincendio secondo UL 94:

V0

Raggio di curvatura statico:

150 mm

Senza alogeni:

no

Materiale di rivestimento:

Senza guaina

Con intaglio longitudinale:

no

Chiudibile (in due parti):

no

Omologazione secondo DIN EN 61386-23:

no

Omologazione secondo LUL/british standard:

no

Omologazione secondo Lloyd's Register TA:

no

Omologazione secondo UTAC:

no

GUAINA DIVISIBILE DN48 PA6 BK