ABB SPA - ABBPACOF-10B.50 GUAINA DIVISIBILE DN10 PA6 BK - PACOF-10B.50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Poliammide
Colore - Nero
Diametro nominale - 12 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Diametro esterno - 12.8 mm
Confezione
50 M
EAN
7630030270604
Codice prodotto
ABBPACOF-10B.50
Cod. produttore
PACOF-10B.50
Produttore
ABB
Materiale:
Poliammide
Colore:
Nero
Diametro nominale:
12 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Diametro esterno:
12.8 mm
Diametro interno:
8.5 mm
Resistenza alla compressione:
180 N
Temperatura di impiego:
-40...105 °C
Protezione antincendio secondo UL 94:
V0
Raggio di curvatura statico:
33 mm
Senza alogeni:
no
Resistente all'olio:
sì
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
A propagazione di fiamma:
no
Con intaglio longitudinale:
no
Chiudibile (in due parti):
no
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
no
Omologazione secondo LUL/british standard:
no
Omologazione secondo Lloyd's Register TA:
no
Omologazione secondo UTAC:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


