pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9PLNVJV LED INTEGRATO 120V AC VERDE - P9PLNVJV

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 120...120 V

  • Portalampada - Senza

  • Colore del corpo luminoso - Verde

  • Tipo lampada - LED

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

33 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500523810

Codice prodotto

ABBP9PLNVJV

Cod. produttore

P9PLNVJV

Produttore

ABB

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

120...120 V

Portalampada:

Senza

Colore del corpo luminoso:

Verde

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

120...120 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

LED INTEGRATO 120V AC VERDE PER APPARECCHI DI COMANDO E SEGNALAZIONE