pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9PLNVJB LED INTEGRATO 120V AC BIANCO - P9PLNVJB

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 120...120 V

  • Portalampada - Senza

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Tipo lampada - LED

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

33 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500517086

Codice prodotto

ABBP9PLNVJB

Cod. produttore

P9PLNVJB

Produttore

ABB

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

120...120 V

Portalampada:

Senza

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Tipo lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

120...120 V

Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:

Raccordo a vite

Trasformatore integrato:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con preresistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

sì

The P9PLNVJB LED block is: Modular metal - LED block - Permanent - White - Illuminated - Front mounting - 120 V This LED block is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA