pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MSVD0N 2 POS. SELETTORE LEVA LUNGA, STAB - P9MSVD0N

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MSVD0N 2 POS. SELETTORE LEVA LUNGA, STAB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500520055

Codice prodotto

ABBP9MSVD0N

Cod. produttore

P9MSVD0N

Produttore

ABB

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Grado di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

sì

The P9MSVD0N Selector Switch is: Modular metal - Selector Switch with holder - 2-position - Maintained - Long handle - Black - Non-illuminated - Satin Chrome Metal This Selector Switch is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA