pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MSMZ5N 3 POS SELETTORE RIT.MOLLA DES-CENT NERO - P9MSMZ5N

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MSMZ5N 3 POS SELETTORE RIT.MOLLA DES-CENT NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500520116

Codice prodotto

ABBP9MSMZ5N

Cod. produttore

P9MSMZ5N

Produttore

ABB

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Grado di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

sì

The P9MSMZ5N Selector Switch is: Modular metal - Selector Switch with holder - 3-position - Maintained/Momentary - Short handle - Black - Non-illuminated - Satin Chrome Metal This Selector Switch is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA