pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MSMZ1N SELETTORE 3 POS. RIT.MOLLA SIN-CENT NERO - P9MSMZ1N

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500520147

Codice prodotto

ABBP9MSMZ1N

Cod. produttore

P9MSMZ1N

Produttore

ABB

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

no

Tattile:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Grado di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

Selettori a manopola 3 posizioni (0- I -II ) con ritorno da sinistra e posizione fissa a destra,anello frontale in metallo.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA