pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MSMD0N 2 POS. SELETTORE NERO, FISSO - P9MSMD0N

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MSMD0N 2 POS. SELETTORE NERO, FISSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500519622

Codice prodotto

ABBP9MSMD0N

Cod. produttore

P9MSMD0N

Produttore

ABB

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Grado di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

sì

The P9MSMD0N Selector Switch is: Modular metal - Selector Switch with holder - 2-position - Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Satin Chrome Metal This Selector Switch is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA