pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MSLZ0B 3 POS. LUMIN. SELETTORE, STAB, BIANCO - P9MSLZ0B

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MSLZ0B 3 POS. LUMIN. SELETTORE, STAB, BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Bianco

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

  • Illuminabile - sì

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500524862

Codice prodotto

ABBP9MSLZ0B

Cod. produttore

P9MSLZ0B

Produttore

ABB

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Bianco

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

sì

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Diametro del foro:

22 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

sì

The P9MSLZ0B Selector Switch is: Modular metal - Selector Switch with holder - 3-position - Maintained - Short handle - White - Illuminated - Satin Chrome Metal This Selector Switch is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA