pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MSCZ0H95 3 POS. SELETTORE CHIAVE SIN-CENT - P9MSCZ0H95

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7320500521793

Codice prodotto

ABBP9MSCZ0H95

Cod. produttore

P9MSCZ0H95

Produttore

ABB

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Diametro del foro:

22 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

sì

The P9MSCZ0H95 Key Operated Selector Switch is: Modular metal - Key Operated Selector Switch with holder - 3-position - Maintained - Key - Black/Key=metal - Non-illuminated - Satin Chrome Metal This Key Operated Selector Switch is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA