pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MSCD0E01 2 POS. SELETTORE STAB CHIAVE OUT DES - P9MSCD0E01

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MSCD0E01 2 POS. SELETTORE STAB CHIAVE OUT DES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500523568

Codice prodotto

ABBP9MSCD0E01

Cod. produttore

P9MSCD0E01

Produttore

ABB

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Diametro del foro:

22 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

The P9MSCD0E01 Key Operated Selector Switch is: Modular metal - Key Operated Selector Switch with holder - 2-position - Maintained - Key - Black/Key=metal - Non-illuminated - Satin Chrome Metal This Key Operated Selector Switch is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.