ABB SPA - ABBP9MSAD0B 2 POS. SELETTORE LUMIN. BIANCO - P9MSAD0B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di azionamento - Bianco
Forma della lente - Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
7320500522479
Codice prodotto
ABBP9MSAD0B
Cod. produttore
P9MSAD0B
Produttore
ABB
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di azionamento:
Bianco
Forma della lente:
Tondo
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Illuminabile:
sì
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Diametro del foro:
22 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Grado di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA