pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MPS22G PULS. SELETTORE 2 POS. STAB - P9MPS22G

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Altro

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500522530

Codice prodotto

ABBP9MPS22G

Cod. produttore

P9MPS22G

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Altro

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Diametro del foro:

22 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Altro

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

The P9MPS22G Selector Pushbutton is: Modular metal - Selector Pushbutton with holder - 2-position - Maintained - Selector pushbutton - Black - Non-illuminated - Satin Chrome Metal This Selector Pushbutton is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA