pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MPNNG029 PULSANTE NERO A FILO, NON-ILLUM. CON SIM - P9MPNNG029

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MPNNG029 PULSANTE NERO A FILO, NON-ILLUM. CON SIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500524633

Codice prodotto

ABBP9MPNNG029

Cod. produttore

P9MPNNG029

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22 mm

Etichettato:

sì

Colore dell'anello frontale:

Altro

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

The P9MPNNG029 Pushbutton is: Modular metal - Pushbutton with holder - Momentary - Flush - Black - Non-illuminated - Satin Chrome Metal This Pushbutton is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA