ABB SPA - ABBP9MMB2T JOYSTICK 2 POS. CON FUNZIONI DI BLOCCO - P9MMB2T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di direzioni di azionamento - 2
Con ritorno in posizione zero - sì
Lunghezza del joystick - 72.6 mm
Numero di posizioni di commutazione - 1
Bloccaggio in posizione zero - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
7320500518632
Codice prodotto
ABBP9MMB2T
Cod. produttore
P9MMB2T
Produttore
ABB
Numero di direzioni di azionamento:
2
Con ritorno in posizione zero:
sì
Lunghezza del joystick:
72.6 mm
Numero di posizioni di commutazione:
1
Bloccaggio in posizione zero:
sì
Fissaggio centrale, diametro del foro:
22 mm
Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:
0
Segnale uscita analogica configurabile:
no
Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti invertitori per ogni direzione:
0
Grado di protezione (IP):
IP66
Emettitore di codici:
no
Con anello frontale:
no
Grado di protezione (NEMA):
4X
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA