pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MMB2A JOYSTICK 2 POS.UP INSTABILE, D - P9MMB2A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MMB2A JOYSTICK 2 POS.UP INSTABILE, D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fissaggio centrale, diametro del foro - 22 mm

  • Lunghezza del joystick - 72.6 mm

  • Numero di direzioni di azionamento - 2

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento - 0

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

7320500522653

Codice prodotto

ABBP9MMB2A

Cod. produttore

P9MMB2A

Produttore

ABB

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22 mm

Lunghezza del joystick:

72.6 mm

Numero di direzioni di azionamento:

2

Numero di posizioni di commutazione:

1

Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti invertitori per ogni direzione:

0

Con ritorno in posizione zero:

Bloccaggio in posizione zero:

Emettitore di codici:

no

Segnale uscita analogica configurabile:

no

Con anello frontale:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

JOYSTICK 2 POS.UP INSTABILE D