pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MLID SPIA LUMINOSA, SATIN, DIFF-TRASP - P9MLID

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MLID SPIA LUMINOSA, SATIN, DIFF-TRASP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi installabili - 1

  • Colore della lente - Neutro

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7320500522806

Codice prodotto

ABBP9MLID

Cod. produttore

P9MLID

Produttore

ABB

Numero di segnalatori luminosi installabili:

1

Colore della lente:

Neutro

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Con anello frontale:

no

Altezza dell'apertura:

0 mm

Esecuzione della lente:

Alto

Grado di protezione (NEMA):

Altro

The P9MLID Pilot Light is: Modular metal - Pilot Light with holder - Diffused lens - Clear - Illuminated This Pilot Light is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA