ABB SPA - ABBP9MET4RL1 2 POS. PULS. FUNGO LUMIN. ROSSO - P9MET4RL1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Forma della lente - Tondo
Diametro della calotta - 40 mm
Diametro del foro - 22 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
7320500522127
Codice prodotto
ABBP9MET4RL1
Cod. produttore
P9MET4RL1
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Diametro della calotta:
40 mm
Diametro del foro:
22 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Tipo di sblocco:
Sblocco a trazione


