ABB SPA - ABBP9MET4NN1 PULS. FUNGO 2 POS. NERO - P9MET4NN1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Diametro della calotta - 1.57 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Forma del pulsante - Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì
Confezione
10 PZ
EAN
7320500521304
Codice prodotto
ABBP9MET4NN1
Cod. produttore
P9MET4NN1
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Nero
Diametro della calotta:
1.57 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Forma del pulsante:
Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Illuminabile:
no
Con illuminazione:
no
Tattile:
no
Con anello frontale:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA