pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MER4RN PULS. FUNGO ROSSO 40MM SBLOCCO ROTAZ. - P9MER4RN

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MER4RN PULS. FUNGO ROSSO 40MM SBLOCCO ROTAZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro della calotta - 1.57 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Alto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500517703

Codice prodotto

ABBP9MER4RN

Cod. produttore

P9MER4RN

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro della calotta:

1.57 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Alto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Tattile:

no

Con anello frontale:

no

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

The P9MER4RN Mushroom Pushbutton is: Modular metal - Mushroom Pushbutton with holder - Twist release - Maintained - Mushroom 40 mm - Red - Non-illuminated This Mushroom Pushbutton is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA