pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MEM6VN PULS. FUNGO VERDE - P9MEM6VN

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Verde

  • Diametro della calotta - 2.36 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Alto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7320500521274

Codice prodotto

ABBP9MEM6VN

Cod. produttore

P9MEM6VN

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Verde

Diametro della calotta:

2.36 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Alto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Tattile:

sì

Con anello frontale:

no

Tipo di sblocco:

Altro

The P9MEM6VN Mushroom Pushbutton is: Modular metal - Mushroom Pushbutton with holder - Momentary - Mushroom 60 mm - Green - Non-illuminated This Mushroom Pushbutton is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA