pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MEM4VL FUNGO LUMINOSO INST. PULS., SATIN, 40MM- - P9MEM4VL

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MEM4VL FUNGO LUMINOSO INST. PULS., SATIN, 40MM-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Verde

  • Diametro della calotta - 1.57 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Alto

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017018845525

Codice prodotto

ABBP9MEM4VL

Cod. produttore

P9MEM4VL

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Verde

Diametro della calotta:

1.57 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Alto

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

Illuminabile:

sì

Con illuminazione:

sì

Tattile:

sì

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Tipo di sblocco:

Altro

The P9MEM4VL Mushroom Pushbutton is: Modular metal - Mushroom Pushbutton with holder - Momentary - Mushroom 40 mm - Green - Illuminated This Mushroom Pushbutton is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA