ABB SPA - ABBP9MEM4NN PULS. FUNGO 40MM NERO - P9MEM4NN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Diametro della calotta - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Forma del pulsante - Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
7320500517819
Codice prodotto
ABBP9MEM4NN
Cod. produttore
P9MEM4NN
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Nero
Diametro della calotta:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Forma del pulsante:
Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
no
Tipo di sblocco:
Altro
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


