ABB SPA - ABBP9MEC4RN01 PULS. FUNGO ROSSO CHIAVE 01 - P9MEC4RN01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Diametro della calotta - 1.57 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Forma del pulsante - Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì
Confezione
10 PZ
EAN
7320500523520
Codice prodotto
ABBP9MEC4RN01
Cod. produttore
P9MEC4RN01
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro della calotta:
1.57 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Forma del pulsante:
Alto
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Illuminabile:
no
Con illuminazione:
no
Tattile:
no
Con anello frontale:
no
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


