ABB SPA - ABBP9MCB SELETTORE A LEVETTA.3 POS.STAB. - P9MCB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manetta
Numero di posizioni di commutazione - 3
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66
Illuminabile - no
Tattile - no
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 kg CO₂eq
EAN
7320500522561
Codice prodotto
ABBP9MCB
Cod. produttore
P9MCB
Produttore
ABB
Tipologia di azionamento:
Manetta
Numero di posizioni di commutazione:
3
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Illuminabile:
no
Tattile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Diametro del foro:
22 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì


