pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9ACWAF CHIAVE SERRAGGIO - P9ACWAF

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7320500523452

Codice prodotto

ABBP9ACWAF

Cod. produttore

P9ACWAF

Produttore

ABB

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

The P9ACWAF Mounting tool is: Modular metal - Mounting tool - Black This Mounting tool is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA