pagina iniziale

ABB SPA - ABBOXES250G1L/4 OXES250G1L/4 CALOTTE LUNGHE OX200_250 4P - OXES250G1L/4

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019801513

Codice prodotto

ABBOXES250G1L/4

Cod. produttore

OXES250G1L/4

Produttore

ABB

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Copertura

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Codice Ordine: OXES250G1S/4 - TruONE® è il nuovo e primo vero commutatore automatico o ATS (Automatic Transfer Switch) al mondo appositamente sviluppato per offrire in un’unica unità le funzioni di sezionamento e controllo. Collaudato ben oltre i requisiti standard: le prestazioni di TruONE® sono in grado di garantire sempre l’alimentazione costante in applicazioni critical power. Il suo design salvaspazio riduce sensibilmente il numero di cavi e connessioni, garantendo un’installazione rapida e offrendo un’affidabilità superiore. La sua funzione di manutenzione predittiva e i componenti modulari riducono i tempi di inattività e i costi di assistenza. Inoltre, diversamente dalla altre tipiche soluzioni ATS, TruONE® permette di effettuare le operazioni d’emergenza manuali anche sotto carico, in modo da poter ripristinare velocemente l’alimentazione in caso di malfunzionamento di un’apparecchiatura.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA