ABB SPA - ABBOXEB1600/6 OXEB1600/6 SEPARATORI DI FASE - OXEB1600/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Copertura
Accessorio - no
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
6417019801599
Codice prodotto
ABBOXEB1600/6
Cod. produttore
OXEB1600/6
Produttore
ABB
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Copertura
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
no
Codice Ordine: OXEB1600/6 - TruONE® è il nuovo e primo vero commutatore automatico o ATS (Automatic Transfer Switch) al mondo appositamente sviluppato per offrire in un’unica unità le funzioni di sezionamento e controllo. Collaudato ben oltre i requisitistandard: le prestazioni di TruONE® sono in grado di garantire sempre l’alimentazione costante in applicazioni critical power. Il suo design salvaspazio riduce sensibilmente il numero di cavi e connessioni, garantendo un’installazione rapida e offrendo un’affidabilità superiore. La sua funzione di manutenzione predittiva e i componenti modulari riducono i tempi di inattività e i costi di assistenza. Inoltre, diversamente dalla altre tipiche soluzioni ATS, TruONE® permette di effettuare le operazioni d’emergenza manuali anche sotto carico, in modo da poter ripristinare velocemente l’alimentazione in caso di malfunzionamento di un’apparecchiatura.
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


