ABB SPA - ABBOXB250E3S3QT OXB250E3S3QT COM. AUTO I-0-II 250A 3P+N - OXB250E3S3QT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore principale - sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza - no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no
Esecuzione come invertitore - no
Confezione
1 PZ
EAN
6417019844848
Codice prodotto
ABBOXB250E3S3QT
Cod. produttore
OXB250E3S3QT
Produttore
ABB
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di interruttori:
1
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
480 V
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
18 kA
Numero di poli:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
sì
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
sì
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per costruzione intermedia:
no
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Bloccabile:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Grado di protezione (NEMA):
1