pagina iniziale

ABB SPA - ABBOVRPV22401500TS OVR PV T2 40-1500 P TS - OVRPV22401500TS

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 4.2 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Con contatto telecomunicazioni - no

  • Dimensione - 3 UM

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4053546050288

Codice prodotto

ABBOVRPV22401500TS

Cod. produttore

OVRPV22401500TS

Produttore

ABB

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

4.2 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Con contatto telecomunicazioni:

no

Dimensione:

3 UM

Classe di prova tipo 2:

Tensione permanente DC max.:

1500 V

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

1500 V

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Max. tensione PV:

1500 V

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

4.2 kV

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

OVR PV T2 40-1500 P TS Surge Protective Device

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA