pagina iniziale

ABB SPA - ABBOVRPV22401500 OVR PV T2 40-1500 P - OVRPV22401500

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 2

  • Livello di protezione - 5 kV

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Forma della rete TN-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4053546050240

Codice prodotto

ABBOVRPV22401500

Cod. produttore

OVRPV22401500

Produttore

ABB

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Livello di protezione:

5 kV

Tipo di montaggio:

Altro

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete DC:

Forma della rete TT:

no

Tensione permanente AC max.:

1500 V

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

3 UM

Classe di prova tipo 2:

Forma della rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

10 kA

Tensione permanente DC max.:

1500 V

Max. corrente di scarica (8/20):

20 kA

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

1500 V

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Max. tensione PV:

1500 V

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

OVR PV T2 40-1500 P Surge Protective Device

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA