ABB SPA - ABBOVRPV1251500 OVR PV T1-T2 5-1500 P QS - OVRPV1251500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA
Numero di conduttori (esclusa terra) - 2
Livello di protezione - 5 kV
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Forma della rete TN-S - no
Confezione
1 PZ
EAN
4053546034646
Codice prodotto
ABBOVRPV1251500
Cod. produttore
OVRPV1251500
Produttore
ABB
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
20 kA
Numero di conduttori (esclusa terra):
2
Livello di protezione:
5 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete DC:
sì
Forma della rete TT:
no
Forma della rete TN-C-S:
no
Con contatto telecomunicazioni:
no
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
no
Dimensione:
3 UM
Classe di prova tipo 2:
sì
Forma della rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
11 kA
Tensione permanente DC max.:
1500 V
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Altre forme della rete:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Senza
Tensione nominale DC:
1500 V
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Max. tensione PV:
1500 V
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
10 A
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusibile ausiliario integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto ABB SPA
Scopri la serie ABB SPA


